URMET SPA - UTD1148/61 CORNICE C/TEL SQUADRATA 1 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Edelstahl
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 119 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8021156051434
Artikelnummer
UTD1148/61
Herstellernummer
1148/61
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
119 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
12 mm
Cornice in alluminio color acciaio lucido da un modulo con telaio porta moduli.