Startseite

URMET SPA - UTD1148/59 MODULO SINTHESI CIECO - 1148/59

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1148/59 MODULO SINTHESI CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blende

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sinthesi

EAN

8021156051632

Artikelnummer

UTD1148/59

Herstellernummer

1148/59

Hersteller

UTD

Ausführung:

Blende

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Farbe:

Edelstahl

Modulo numero cieco in alluminio color acciaio lucido. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.