URMET SPA - UTD1148/50 MOD.SINTHESI NUMERO CIVICO - 1148/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infomodul
Installationstechnik - 1+n-System
Breite - 90 mm
Höhe - 90 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
Sinthesi
EAN
8021156051625
Artikelnummer
UTD1148/50
Herstellernummer
1148/50
Hersteller
UTD
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
1+n-System
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
Edelstahl
Modulo numero civico in alluminio color acciaio lucido. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.


