URMET SPA - UTD1148/48 MOD.SINTHESI BOBINA AUDIOLESI - 1148/48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - systemunabhängig
Farbe - Aluminium
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein
Hörgerätekompatibel - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156052011
Artikelnummer
UTD1148/48
Herstellernummer
1148/48
Hersteller
UTD
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Aluminium
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
ja
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
42 mm


