URMET SPA - UTD1148/47 MOD.SINTHESI MSG VOCALI E LED - 1148/47

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infomodul
Installationstechnik - systemunabhängig
Farbe - Aluminium
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein
Hörgerätekompatibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156052004
Artikelnummer
UTD1148/47
Herstellernummer
1148/47
Hersteller
UTD
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Aluminium
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
42 mm


