URMET SPA - UTD1148/45 MOD.SINTHESI LETT.PROSSIMITA - 1148/45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Installationstechnik - systemunabhängig
Farbe - Aluminium
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein
Hörgerätekompatibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156051496
Artikelnummer
UTD1148/45
Herstellernummer
1148/45
Hersteller
UTD
Ausführung:
Lesegerät
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Aluminium
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
42 mm


