URMET SPA - UTD1148/339 CUSTODIA C/VIS.3F.9MOD.S/CORN.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 416 mm
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156051854
Artikelnummer
UTD1148/339
Herstellernummer
1148/339
Hersteller
UTD
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
416 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
331 mm
Tiefe:
59 mm
Custodia con telaio e visiera antipioggia, 3 file 9 moduli, Sinthesi S2, appoggio muro