URMET SPA - UTD1148/324 CUSTODIA C/VIS.2F.4MOD.S/CORN. - 1148/324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Breite - 286 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156051809
Artikelnummer
UTD1148/324
Herstellernummer
1148/324
Hersteller
UTD
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
286 mm
Höhe:
241 mm
Tiefe:
59 mm
Custodia con telaio e visiera antipioggia, 2 file 4 moduli, Sinthesi S2, appoggio muro


