Startseite

URMET SPA - UTD1148/313 CUSTODIA C/VIS.1F.3MOD.S/CORN. - 1148/313

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1148/313 CUSTODIA C/VIS.1F.3MOD.S/CORN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Aluminium

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 157 mm

  • Höhe - 331 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sinthesi

EAN

8021156051786

Artikelnummer

UTD1148/313

Herstellernummer

1148/313

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

Aufputz

Breite:

157 mm

Höhe:

331 mm

Tiefe:

59 mm

Custodia con visiera parapioggia 3 moduli senza cornice NUOVA SINTHESI S2