URMET SPA - UTD1148/312 CUSTODIA C/VIS.1F.2MOD.S/CORN. - 1148/312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Aluminium
Montageart - Aufputz
Breite - 157 mm
Höhe - 241 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Sinthesi
EAN
8021156051779
Artikelnummer
UTD1148/312
Herstellernummer
1148/312
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Breite:
157 mm
Höhe:
241 mm
Tiefe:
59 mm
Custodia con visiera parapioggia 2 moduli senza cornice NUOVA SINTHESI S2


