Startseite

URMET SPA - UTD1148/311 CUSTODIA C/VIS.1F.1MOD.S/CORN. - 1148/311

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1148/311 CUSTODIA C/VIS.1F.1MOD.S/CORN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 151 mm

  • Höhe - 157 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156051762

Artikelnummer

UTD1148/311

Herstellernummer

1148/311

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

151 mm

Höhe:

157 mm

Tiefe:

59 mm

Custodia con telaio e visiera antipioggia, 1 modulo, Sinthesi S2, appoggio muro

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie