URMET SPA - UTD1148/22 MOD.SINTHESI P/P.E.2 PULS. - 1148/22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Breite - 90 mm
Höhe - 90 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Packung
1 ST
EAN
8021156051618
Artikelnummer
UTD1148/22
Herstellernummer
1148/22
Hersteller
UTD
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
Aluminium
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


