URMET SPA - UTD1148/21 MOD.SINTHESI P/P.E.1 PULS. - 1148/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Breite - 90 mm
Höhe - 90 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8021156051601
Artikelnummer
UTD1148/21
Herstellernummer
1148/21
Hersteller
UTD
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
Silber
Modulo in alluminio Posto Esterno con 1 pulsante NUOVA SINTHESI S2


