Startseite

URMET SPA - UTD1148/20 MOD.SINTHESI P/P.E.S/PULS. - 1148/20

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1148/20 MOD.SINTHESI P/P.E.S/PULS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Audiomodul

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - Aluminium

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156051595

Artikelnummer

UTD1148/20

Herstellernummer

1148/20

Hersteller

UTD

Ausführung:

Audiomodul

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

Aluminium

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Frontale per posto esterno audio, Sinthesi S2

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie