Startseite

URMET SPA - UTD1148/14 MOD.SINTHESI 4 PULSANTI - 1148/14

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1148/14 MOD.SINTHESI 4 PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Farbe - grau

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156051472

Artikelnummer

UTD1148/14

Herstellernummer

1148/14

Hersteller

UTD

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Farbe:

grau

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Modulo 4 pulsanti, Sinthesi S2

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie