Startseite

URMET SPA - UTD1148/13 MOD.SINTHESI 3 PULSANTI - 1148/13

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1148/13 MOD.SINTHESI 3 PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sinthesi

EAN

8021156051588

Artikelnummer

UTD1148/13

Herstellernummer

1148/13

Hersteller

UTD

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

3

Farbe:

grau

Urmet 1148/13 - Modulo in alluminio con 3 pulsantI NUOVA SINTHESI S2