Startseite

URMET SPA - UTD1148/12 MOD.SINTHESI 2 PULSANTI - 1148/12

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1148/12 MOD.SINTHESI 2 PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - grau

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156051571

Artikelnummer

UTD1148/12

Herstellernummer

1148/12

Hersteller

UTD

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

grau

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Modulo 2 pulsanti, Sinthesi S2

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie