URMET SPA - UTD1145/67 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 1+1 - 1145/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - 1+n-System
Modulare Bauweise - ja
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8021156016983
Artikelnummer
UTD1145/67
Herstellernummer
1145/67
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
1+n-System
Modulare Bauweise:
ja
Farbe:
Silber
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


