URMET SPA - UTD1145/54 SCATOLA INCASSO 4 MODULI - 1145/54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 384 mm
Breite - 118 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Sinthesi
EAN
8021156016518
Artikelnummer
UTD1145/54
Herstellernummer
1145/54
Hersteller
UTD
Höhe:
384 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
45 mm
Dimensioni:(H xL x P) 384 x 118 x 45 mm.


