Startseite

URMET SPA - UTD1140/12 CITOFONO SIGNO 4+N 10TST ADD. - 1140/12

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1140/12 CITOFONO SIGNO 4+N 10TST ADD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Schaltfunktionen - nein

  • Funktions-Lampen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156041251

Artikelnummer

UTD1140/12

Herstellernummer

1140/12

Hersteller

UTD

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Schaltfunktionen:

nein

Funktions-Lampen:

nein

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Dotato di 10 tasti aggiuntivi per chaiamate intercomunicanti o servizi aggiuntivi
URMET SPA

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie