Startseite

URMET SPA - UTD1130/65 CITOFONO BIANCO 1130 C/PULS. - 1130/65

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1130/65 CITOFONO BIANCO 1130 C/PULS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021156067558

Artikelnummer

UTD1130/65

Herstellernummer

1130/65

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

nein

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Rufabschaltung:

nein

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Lautstärkeregelung:

nein

Breite:

77 mm

Höhe:

218 mm

Tiefe:

56 mm

Da utilizzarsi in impianti analogici 4+N con chiamata tradizionale su ronzatore. Dotato di tasto apriporta