Startseite

URMET SPA - UTD1130/11 CITOFONO 1130 4+N TRADIZIONALE - 1130/11

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1130/11 CITOFONO 1130 4+N TRADIZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021156059867

Artikelnummer

UTD1130/11

Herstellernummer

1130/11

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

nein

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Rufabschaltung:

nein

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Lautstärkeregelung:

nein

Breite:

77 mm

Höhe:

218 mm

Tiefe:

56 mm

Dotato di pulsante apriporta più un pulsante ausiliario.