Startseite

URMET SPA - UTD1128/500 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 4+N - 1128/500

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1128/500 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 4+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Infoschild - nein

  • Mit Abdeckung - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MOD. 725

EAN

8021156029013

Artikelnummer

UTD1128/500

Herstellernummer

1128/500

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Unterputz

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Farbe:

schwarz

Il nuovo dispositivo consente di realizzare impianti citofonici 4+n con chiamata elettronica e tradizionale, con uno o più ingressi utilizzando la pulsantiera Smyle o la pulsantiera Genya; e’ dotato d’adattatore meccanico per utilizzare il posto esterno nelle pulsantiere: Exigo, 725, 625. Sostituisce il posto esterno 5150/500. - Alimentazione: 6Vcc - Assorbimento a riposo <15mA con fonia attiva <80mA - Regolazioni foniche: esterno max >90dB esterno max >100dB