Startseite

URMET SPA - UTD1122/601 KIT AUDIO 4+N MONO-BIF C/ 1150 - 1122/601

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1122/601 KIT AUDIO 4+N MONO-BIF C/ 1150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021156054503

Artikelnummer

UTD1122/601

Herstellernummer

1122/601

Hersteller

UTD

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

nein

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

4

Freisprechen:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kit citofonico monofamiliare 4+n fili composto da una pulsantiera MIKRA e da un citofono Mìro mod. 1150 con pulsante supplementare. Possibilità di comandare un secondo servizio supplementare e di collegare fino a 2 citofoni in parallelo. Chiamata di tipoelettronico. La pulsantiera è predisposta per gestire 2 chiamate indipendenti