URMET SPA - UTD1122/60 SCATOLA INCASSO C/CORNICE ZAMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 215 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156045303
Artikelnummer
UTD1122/60
Herstellernummer
1122/60
Hersteller
UTD
Höhe:
215 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
45 mm
Il prodotto è utilizzato per fissare a filo muro la pulsantiera Video MIKRA; è fornito con cornice coprifilomuro in zama. Dimensioni scatola incasso (H x L x P): 215 x 120 x 45 mm. Dimensioni cornice (H x L x P): 220 x 140 x 5 mm


