URMET SPA - UTD1122/50 SCATOLA INCASSO C/TELAIO ALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 220 mm
Breite - 140 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156043446
Artikelnummer
UTD1122/50
Herstellernummer
1122/50
Hersteller
UTD
Höhe:
220 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
45 mm
Scatola incasso con cornice in alluminio e telaio per pulsantiera MIKRA. - Dimensioni scatola incasso: (H x L x P) 209 x 115 x 47 mm - Dimensione cornice:(H x L) 218 x 131 mm - Sporgenza pulsantiera: 15 mm