Startseite

URMET SPA - UTD1099/841 THERMAL CAMERA BI-SPECTRUM 5M - 1099/841

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1099/841 THERMAL CAMERA BI-SPECTRUM 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 3.2...3.2 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156076338

Artikelnummer

UTD1099/841

Herstellernummer

1099/841

Hersteller

UTD

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

3.2...3.2 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Farbtiefe:

24 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

256 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

0...81 °

Vertikaler Blickwinkel:

0...57 °

Leistungsaufnahme:

10.8 W

Versorgungsspannung:

10.8...13.2 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Höhe:

315 mm

Breite:

108 mm

Tiefe:

108 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La telecamera bullet Thermal dual vision prevede due modalita di visualizzazione: termica e visibile. Totalmente indipendenti da condizioni ambientali avverse quali scarsa luminosita nella scena ripresa, sovraesposizione di luce, ombre, nebbia, smog e pioggia, la telecamera termica si dimostra la soluzione ideale per la sorveglianza di perimetri e per l'aviso di principi di incendi