URMET SPA - UTD1099/387 SPEED DOME 5M IP 30X POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Übertragung - sonstige
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - 802.3bt (4PPoE)
Brennweitengröße - 4.7...141 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156075836
Artikelnummer
UTD1099/387
Herstellernummer
1099/387
Hersteller
UTD
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Übertragung:
sonstige
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
802.3bt (4PPoE)
Brennweitengröße:
4.7...141 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
24 Bit
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Speicherkapazität:
512 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
200 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
0...61.9 °
Vertikaler Blickwinkel:
0...35.5 °
Leistungsaufnahme:
38 W
Versorgungsspannung:
19...29 V
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
226.1 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
371.94 mm
Tiefe:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP
ONVIF-konform:
ja