Startseite

URMET SPA - UTD1099/302 BULLET CAMERA IP 2M 2.8-12 - 1099/302

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1099/302 BULLET CAMERA IP 2M 2.8-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156065004

Artikelnummer

UTD1099/302

Herstellernummer

1099/302

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Höhe:

113 mm

Breite:

113 mm

Tiefe:

151 mm

TELECAMERA DOME IP 2M 2.8-12MM