Startseite

URMET SPA - UTD1099/301 DOME CAMERA IP 2M 3.6 STARL. - 1099/301

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1099/301 DOME CAMERA IP 2M 3.6 STARL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064939

Artikelnummer

UTD1099/301

Herstellernummer

1099/301

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

90 mm

Höhe:

85 mm

Protokoll:

TCP/IP

TELECAMERA DOME STARLIGHT IP 1080P OTTICA FISSA 3.6 MM