URMET SPA - UTD1099/216 TELECAMERA COMP.WIFI 2.8-12MM - 1099/216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi
Packung
1 ST
EAN
8021156068555
Artikelnummer
UTD1099/216
Herstellernummer
1099/216
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Speicherkapazität:
0 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
37...108 °
Leistungsaufnahme:
5.64 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
76 mm
Breite:
189 mm
Tiefe:
68 mm


