Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1099/211 PT CAMERA IP 2M - 1099/211

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1099/211 PT CAMERA IP 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

  • Speicherkapazität - 0 GB

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156067190

Artikelnummer

UTD1099/211

Herstellernummer

1099/211

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart:

DC

La telecamera 1099/211 è dotata di un’ottica da 3.6mm la telecamera ha un ampio angolo di visione e lavora in modalità stand-alone attraverso l’app V-Stream. La funzione Human tracking permette l’inseguimento automatico di una persona che transita di nell’area di ripresa della telecamera. L’evento può scatenare anche l’invio di una notifica push o un’email. Installabile a parete, a tavolo o a soffitto, la telecamera si dimostra una soluzione completa e particolarmente idonea per essere utilizzata in ambito residenziale e small business.