Startseite

URMET SPA - UTD1099/209 CUBE CAMERA IP 2M E-PTZ - 1099/209

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1099/209 CUBE CAMERA IP 2M E-PTZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156067176

Artikelnummer

UTD1099/209

Herstellernummer

1099/209

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

10 m

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Leistungsaufnahme:

3 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Höhe:

120 mm

Breite:

78 mm

Tiefe:

90 mm

Cube camera Wi-Fi 1080P ottica fissa 2.8 mm