Startseite

URMET SPA - UTD1098/356P 8CH 8POE 12M 4ALARM OUT NVR - 1098/356P

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1098/356P 8CH 8POE 12M 4ALARM OUT NVR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - Desktop

  • Anzahl der Festplattenplätze - 4

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 0

  • Speicherkapazität je Festplatte - 12 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156080076

Artikelnummer

UTD1098/356P

Herstellernummer

1098/356P

Hersteller

UTD

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

Desktop

Anzahl der Festplattenplätze:

4

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

0

Speicherkapazität je Festplatte:

12 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Max. Anzahl der Steuereingänge:

4

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:

0

Anzahl der DVI-Buchsen:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

2

Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):

0

Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

1

Anzahl der BNC-Anschlüsse:

0

Anzahl der USB-A Ports:

2

Anzahl der USB-C Ports:

0

Unterstützt H.264 Codec:

ja

Unterstützt H.265 Codec:

ja

Unterstützt Motion JPEG Codec:

ja

Unterstützt MPEG-4 Codec:

ja

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit integrierter KI-Analyse:

ja

Mit integrierter Audioanalyse:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

16

Max. PoE-Leistung:

72 W

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

280 W

Max. Aufnahmeauflösung:

12 MP

Max. Übertragungsrate:

320 Mbit/s

Max. Übertragungsrate Eingang:

320 Mbit/s

Max. Übertragungsrate Ausgang:

320 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt RAID 6:

nein

Unterstützt RAID 10:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

378 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

326 mm

Gamma di NVR per applicazioni professionali. Dispongono di banda In/Out pari a 320Mbps, capacità computazionale aumentata e 4 Out di allarme per una libera configurazione degli attuatori .