Startseite

URMET SPA - UTD1097/608 HVR AHD 4K 8CH - 1097/608

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1097/608 HVR AHD 4K 8CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - sonstige

  • Anzahl der Festplattenplätze - 1

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1

  • Speicherkapazität je Festplatte - 8 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156067145

Artikelnummer

UTD1097/608

Herstellernummer

1097/608

Hersteller

UTD

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

sonstige

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Speicherkapazität je Festplatte:

8 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

0 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

10 W

Max. Übertragungsrate:

96 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

227 mm

La gamma HVR (Hybrid Video Rercorder) AHD 4K si caratterizza per le funzionalità più avanzate, la compatibilità con le telecamere in tecnologia Analogica, AHD 720P, AHD 1080P,4M, 5M, 4K IP (fino a risoluzioni 4K), e una straordinaria facilità d’uso, grazie all’ intuitivo menu di gestione. Gli HVR sono completamente telegestibili sia da sistemi Windows che MAC, compatibili con il software UVS, il browser, disponibile per IE e Safari , e con l’applicazione gratuita iUVSplus che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone e tablet sia Android che iOS. Funzione UTC che consente la visualizzazione e la gestione del menù OSD delle telecamere direttamente da HVR. La gamma HVR 4K integra la gestione della funzione V-DECT di analisi intelligente del video per un ingresso BNC ed è disponibile attraverso le telecamere IP che prevedono tale prestazione.