URMET SPA - UTD1097/564 HVR AHD 5M LITE 4CH - 1097/564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 4
Speicherkapazität je Festplatte - 6 TB
Max. PoE-Leistung - 0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
8021156067107
Artikelnummer
UTD1097/564
Herstellernummer
1097/564
Hersteller
UTD
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Speicherkapazität je Festplatte:
6 TB
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
0
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
10 W
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Max. Übertragungsrate:
32 Mbit/s
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Anzahl der Festplattenplätze:
1
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
227 mm
Gerätebauart:
sonstige


