URMET SPA - UTD1096/507 AHD 5M 2.8-12MM AF VANDAL DOME - 1096/507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021156068968
Artikelnummer
UTD1096/507
Herstellernummer
1096/507
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
6.6 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
100 mm
Höhe:
150 mm
Protokoll:
analog


