Startseite

URMET SPA - UTD1096/407 AHD 5M 5-50MM AF BULLET - 1096/407

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1096/407 AHD 5M 5-50MM AF BULLET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 6...22 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156068906

Artikelnummer

UTD1096/407

Herstellernummer

1096/407

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

6...22 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

analog

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

6.6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Höhe:

75 mm

Breite:

195 mm

Tiefe:

75 mm

La gamma delle telecamere AHD 5M si caratterizza per la semplicità di configurazione e la qualità video. Trova applicazione in vari contesti installativi con infrastruttura di trasmissione attraverso cavo coassiale. La telecamera supporta anche le tecnologie di trasmissione CVBS- CVI - TVI