URMET SPA - UTD1096/406 AHD 5M 2,8-12 MM AF BULLET - 1096/406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Packung
1 ST
EAN
8021156068913
Artikelnummer
UTD1096/406
Herstellernummer
1096/406
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
analog
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
6.6 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
83 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
195 mm
Tiefe:
75 mm


