URMET SPA - UTD1096/405 AHD 5M 2.8MM BULLET - 1096/405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Protokoll - analog
Packung
1 ST
EAN
8021156068890
Artikelnummer
UTD1096/405
Herstellernummer
1096/405
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.8...2.8 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
analog
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
3.96 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
65 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
65 mm


