Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1096/310 AHD 2M 2.8MM DOME CAMERA ECO - 1096/310

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1096/310 AHD 2M 2.8MM DOME CAMERA ECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156068937

Artikelnummer

UTD1096/310

Herstellernummer

1096/310

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

3.96 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

83 mm

Höhe:

95 mm

Protokoll:

analog

La gamma delle telecamere AHD 2M si caratterizza per la semplicità di configurazione e la qualità video. Trova applicazione in vari contesti installativi con infrastruttura di trasmissione attraverso cavo coassiale. La telecamera supporta anche le tecnologie di trasmissione CVBS- CVI - TVI.