Startseite

URMET SPA - UTD1096/303 DOME CAMERA AHD 2M 3,6 PIR - 1096/303

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1096/303 DOME CAMERA AHD 2M 3,6 PIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066636

Artikelnummer

UTD1096/303

Herstellernummer

1096/303

Hersteller

UTD

La nuova telecamera AHD 1080P PIR si caratterizza per la semplicità di configurazione e l’innovativo sistema di rilevamento tramite sensore PIR che rende efficace l’installazione della telecamera in prossimità di varchi ed aree da controllare e videosorvegliare. Specifiche tecniche Sensore: 1/2.7” CMOS 2M Sensibilità: 0.03 lux (F1.2, AGC ON) – 0 Lux con IR ON Filtro IR Cut meccanicamente removibile N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED SMD / 15m Alimentazione: 12 Vcc Ottica fissa 3.6 mm Risoluzione: AHD 2M (1920x1080@25fps) Funzioni: menu OSD, 2DNR (riduzione digitale del rumore), D-WDR (Digital Wide Dynamic Range – Auto Default), IR SMART OSD COAX UTC – gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavoCoax Dimensioni (L x D): 97x100 mm