Startseite

URMET SPA - UTD1096/300 DOME CAMERA AHD 2M AF 2.8-12 - 1096/300

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1096/300 DOME CAMERA AHD 2M AF 2.8-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064977

Artikelnummer

UTD1096/300

Herstellernummer

1096/300

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

analog

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

4.8 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

70 mm

Höhe:

95 mm

TELECAMERA DOME AHD AUTOFOCUS 2M 2.8-12MM DOME AF