URMET SPA - UTD1096/203 BULLET CAMERA AHD 2M 3,6 PIR - 1096/203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Protokoll - analog
Bildsystem - PAL
Mit Infrarot-Lampe - ja
Mit Videobewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156065226
Artikelnummer
UTD1096/203
Herstellernummer
1096/203
Hersteller
UTD
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Protokoll:
analog
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
weiß
Durchmesser:
72 mm
Tiefe:
138 mm


