URMET SPA - UTD1096/202 BULLET CAMERA AHD 2M 6-22 AF - 1096/202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Protokoll - analog
Bildsystem - PAL
Mit Infrarot-Lampe - ja
Mit Videobewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156064953
Artikelnummer
UTD1096/202
Herstellernummer
1096/202
Hersteller
UTD
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Protokoll:
analog
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
weiß
Höhe:
65 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
90 mm


