URMET SPA - UTD1093/908H NVR 8CH 1080P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 8
Max. Anzahl der Steuereingänge - 8
Mit Videobewegungsmelder - ja
Mit DVD - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156056439
Artikelnummer
UTD1093/908H
Herstellernummer
1093/908H
Hersteller
UTD
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Max. Anzahl der Steuereingänge:
8
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
NVR 8CH 1080P FULL HD. L'interfaccia grafica (GUI) comune a tutti i dispositivi,facilita l'apprendimento e istallazione di qualsiasi dispositivo network Urmet. La funzione DDNS comune a tutti i dispositivi Urmet rappresenta una soluzione rapida per semplificare le configurazioni network dei dispositivi. La funzione P2P è la soluzione più semplice per configurare il dispositivo su Network. Un vero sistema plug&play che fa risparmiare tempo nell’installazione. • 8 ingressi video IP • Risoluzione max di registrazione 1080p • 1 uscita VGA/ 1 uscita HDMI • Risoluzione e velocità di registrazione MAX 1080P(1920×1080): 25fps (real time) • Risoluzione e velocità di riproduzione in locale (LIVE/PLAYBACK) 1080P(1920×1080): 6ch@25fps 720P(1280×720) / D1 (704×576): 8ch@25fps • Max banda gestibile: 100Mbit • HDD incluso 2TB (max 2 HDD) • 8 Ingressi / 1 uscita allarme • 1x3.0 USB (Backup e Aggiornamento), 2x 2.0 USB Mouse) • Alimentazione: DC 12V 5A • Dimensioni: 380 (L)X 50 (H)X 340 (P) mm


