URMET SPA - UTD1093/504A DVR HD-SDI 4CH H.264 - 1093/504A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Gerätebauart - sonstige
Anzahl der Festplattenplätze - 2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1
Speicherkapazität je Festplatte - 4 TB
Packung
1 ST
EAN
8021156053568
Artikelnummer
UTD1093/504A
Herstellernummer
1093/504A
Hersteller
UTD
Art der Aufzeichnung:
digital
Gerätebauart:
sonstige
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Speicherkapazität je Festplatte:
4 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Max. Anzahl der Steuereingänge:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
0 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
15 W
Max. Übertragungsrate:
0 Mbit/s
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
380 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
340 mm


