URMET SPA - UTD1093/311 VANDAL DOME D&N HD-SDI 1080P - 1093/311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Mit Objektiv - ja
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Protokoll - analog
Packung
1 ST
EAN
8021156056026
Artikelnummer
UTD1093/311
Herstellernummer
1093/311
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
analog
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
4.2 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
152 mm
Höhe:
102 mm



