Startseite

URMET SPA - UTD1093/181WM1A TELECAMERA WIFI DOME 3.6 720P - 1093/181WM1A

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1093/181WM1A TELECAMERA WIFI DOME 3.6 720P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 1

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156067695

Artikelnummer

UTD1093/181WM1A

Herstellernummer

1093/181WM1A

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

1

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

25 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

7.2 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

80 mm

Höhe:

87 mm

Telecamera dome da interno Wifi con ottica fissa e risoluzione 720p. Le caratteristiche tecniche e la trasmissione wifi rendono questa gamma particolarmente adatta in sistemi e soluzioni in cui non è previsto un cablaggio strutturato. Compatibili con apparati di videoregistazione HVR e NVR della serie Urmet la gamma delle telecamere Wifi prevede la gestione interna di una scheda SD (opzionale) per utilizzi stand alone.