URMET SPA - UTD1093/180M4I DOME IP 4M 2.8 - 1093/180M4I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021156062522
Artikelnummer
UTD1093/180M4I
Herstellernummer
1093/180M4I
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
90 mm
Höhe:
85 mm


